Absetz-Lochzange
ZANG-ABSETZ/LO-KAR-LO-KOMBI
Art.-Nr. 071502 45
EAN 4011231725033
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Drehbarer Kopf ermöglicht zwei Arbeitsgänge mit einem Werkzeug
- Zum Absetzen von Blechkanten an Blechen bis 1 mm
- Zum Lochen von Blechen beim Lochpunktschweißen
Einhandbedienung ohne großen Kraftaufwand
Datenblätter(X)
Absetztiefe | 13 mm |
Backenbreite (geschlossen) | 22 mm |
Lochstanzendurchmesser (Ø) | 5 mm |
Schnittleistung max. bei Stahlblech | 1 mm |
Länge | 325 mm |